品番 : EA617DX-1
品名 : 1/2"DR ソケットセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13335 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 対辺 | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm(14個組) |
| 外径 | 15~32mm | 全長 | 38~40mm |
| 6ポイントソケット | |||
| ミラー仕上げ | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| ソケットホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
