詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DX-16

品名 : 1/2"DRx16mm ソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 13316
差込角 1/2” 対辺(mm) 16
外径 22.0mm 全長 38mm
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
各部サイズ ●全長(L;mm):38●先端部ソケット外径(D1;mm):22.0●差込部ソケット外径(D2;mm):22●ソケット深さ(T;mm):15
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/06/17 07:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA617DX-8 1/2"DRx 8mm ソケット
EA617DX-9 1/2"DRx 9mm ソケット
EA617DX-10 1/2"DRx10mm ソケット
EA617DX-11 1/2"DRx11mm ソケット
EA617DX-12 1/2"DRx12mm ソケット
EA617DX-13 1/2"DRx13mm ソケット
EA617DX-14 1/2"DRx14mm ソケット
EA617DX-15 1/2"DRx15mm ソケット
EA617DX-16 1/2"DRx16mm ソケット
EA617DX-17 1/2"DRx17mm ソケット
EA617DX-18 1/2"DRx18mm ソケット
EA617DX-19 1/2"DRx19mm ソケット
EA617DX-20 1/2"DRx20mm ソケット
EA617DX-21 1/2"DRx21mm ソケット
EA617DX-22 1/2"DRx22mm ソケット
EA617DX-23 1/2"DRx23mm ソケット
EA617DX-24 1/2"DRx24mm ソケット
EA617DX-27 1/2"DRx27mm ソケット
EA617DX-30 1/2"DRx30mm ソケット
EA617DX-32 1/2"DRx32mm ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top