品番 : EA617DX-27
品名 : 1/2"DRx27mm ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13327 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 27 |
| 外径 | 36.0mm | 全長 | 40mm |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):43●先端部ソケット外径(D1;mm):36.0●差込部ソケット外径(D2;mm):29●ソケット深さ(T;mm):23 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/21 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
