品番 : EA617DY-109
品名 : 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13209 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 7/8” |
| 外径(mm) | 30 | 全長 | 77mm |
| ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| 表面は美しいミラー仕上げ | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):77●ソケット外径(D1先端部;mm):30●ソケット外径(D2差込部;mm):30●ソケット深さ(T;mm):31 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/07 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

