詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DY-11

品名 : 1/2"DRx11mm ディープソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 13411
差込角 1/2” 対辺(mm) 11
外径(mm) 17 全長 77mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
6ポイントソケット
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
表面は美しいミラー仕上げ
各部サイズ ●全長(L;mm):77●ソケット外径(D1先端部;mm):17●ソケット外径(D2差込部;mm):22●ソケット深さ(T;mm):22
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/19 22:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0424ページ
バリエーション一覧
EA617DY-8 1/2"DRx 8mm ディープソケット
EA617DY-10 1/2"DRx10mm ディープソケット
EA617DY-11 1/2"DRx11mm ディープソケット
EA617DY-12 1/2"DRx12mm ディープソケット
EA617DY-13 1/2"DRx13mm ディープソケット
EA617DY-14 1/2"DRx14mm ディープソケット
EA617DY-15 1/2"DRx15mm ディープソケット
EA617DY-16 1/2"DRx16mm ディープソケット
EA617DY-17 1/2"DRx17mm ディープソケット
EA617DY-18 1/2"DRx18mm ディープソケット
EA617DY-19 1/2"DRx19mm ディープソケット
EA617DY-20 1/2"DRx20mm ディープソケット
EA617DY-21 1/2"DRx21mm ディープソケット
EA617DY-22 1/2"DRx22mm ディープソケット
EA617DY-23 1/2"DRx23mm ディープソケット
EA617DY-24 1/2"DRx24mm ディープソケット
EA617DY-27 1/2"DRx27mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top