品番 : EA617DY-216
品名 : 1/2"DRxE16 [Hexlobe]ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 23616 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ | E16 |
外径(mm) | 21.7 | 全長(mm) | 38 |
重量(g) | 60 | ||
E型ヘクスローブ用ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/13 03:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0439ページ |