品番 : EA617DZ-108
品名 : 1/2"DR/ 8x120mm [INHEX]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 23946 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 8mm |
全長 | 120mm | 軸長 | 82mm |
外径 | 24mm | ||
ロングタイプ | |||
各部サイズ | ●全長(L1;mm):120●軸長(L2;mm):82●外径(D;mm):24 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 00:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0439ページ |
代替品
|