品番 : EA617DZ-545
品名 : 1/2"DRxT45 [Hexlobe]ビットソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 23868 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ | T45 |
全長(mm) | 55 | 質量(g) | 83 |
ヘクスローブネジ用T型ビットソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/05 09:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0440ページ |