品番 : EA617GB-208
品名 : 1/4"DR/8.0x 75mm [INHEX]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
差込角 | 1/4” | 全長 | 75mm |
---|---|---|---|
サイズ | 8mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 16:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0420ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA617GB-205 1/4"DR/5.0x 75mm [INHEX]ビットソケット |
EA617GB-206 1/4"DR/6.0x 75mm [INHEX]ビットソケット |
EA617GB-208 1/4"DR/8.0x 75mm [INHEX]ビットソケット |
EA617GB-210 1/4"DR/ 10x 75mm [INHEX]ビットソケット |
拡大