品番 : EA617GD
品名 : 1/4"DR [17pc]ソケットレンチセット
仕様
<セット内容> | 17点 | 差込角 | 1/4” |
---|---|---|---|
ソケット(6角) | 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm | ラチェットハンドル | 138mm |
T型スライドハンドル | 100mm | スピンナーハンドル | 135mm |
エクステンションバー | 50・150mm | 総重量 | 1020g |
ケースサイズ | 300×200×50mm | ||
ユニバーサルジョイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/08 19:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0420ページ |
代替品
|
拡大