詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687AA-1

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット(ミリサイズ)

仕様

メーカー SATA 型番 09002
<セット内容> 52点 差込角 1/4”
ソケット(6角) 3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm (+)ビットソケット #1・#2
(-)ビットソケット 4・5.5・6.5mm ポジドライブビットソケット #1・#2
トルクスビットソケット T10・T15・T20・T25・T30・T40 ヘックスビットソケット 3・4・5・6・8mm
ラチェットハンドル 149mm ドライバーハンドル 151mm
エクステンションバー 51・102mm (-)ビット 4・5・6mm
(+)ビット #1・#3 Hexビット 3・4・5・6mm
ディープソケット 8・10・12・13mm ビットアダプター 六角対辺1/4”
T型スライドハンドル
ユニバーサルジョイント34.9mm
水銀不使用です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0412ページ

代替品

EA617CJ-2
  • 品番

    EA617CJ-2

  • コメント

    セット内容ご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top