詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617GH

品名 : 3/8"DR/13個組 [Hex]ビットソケット

仕様

<セット内容> 13点 差込角 3/8”
(+)ビットソケット #1、#2、#3 ヘックスビットソケット 3、4、5、6、8、10、12mm
エクステンションバー 75mm ラチェットハンドル 205mm
ヘッド幅 29.1mm ヘッド厚 12.0mm
総重量 1.4kg
スライドハンドル
ケース付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0405ページ

代替品

EA687BA-1
  • 品番

    EA687BA-1

  • コメント

    ソケット他構成品が大幅に増えます。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top