品番 : EA617GH-200A
品名 : 3/8"DR/3-10mm/100mm [INHEX]ビットソケットセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
対辺(mm) | 3・4・5・6・8・10(6個組) | 全長(mm) | 100 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 11:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0421ページ |
代替品
|
拡大