品番 : EA617GH-206
品名 : 3/8"DR/ 6x100mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| 差込角 | 3/8” | サイズ | 6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/11 08:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0405ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
