品番 : EA617GH-410
品名 : 3/8"DR/10x250mm [INHEX]ビットソケット
仕様
差込角 | 3/8” | サイズ | 10mm |
---|---|---|---|
全長 | 250mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 136 (2024/05/18 12:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0421ページ |
拡大