品番 : EA617GH-300
品名 : 3/8"DR/3-12mm/150mm [INHEX]ビットソケットセット
仕様
差込角 | 3/8” | ||
---|---|---|---|
7個組 | |||
サイズ | 3・4・5・6・8・10・12mm | 全長 | 150mm |
ソケット長(mm) | 25 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 06:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0421ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA617GH-300 3/8"DR/3-12mm/150mm [INHEX]ビットソケットセット |
EA617GH-400 3/8"DR/3-12mm/250mm [INHEX]ビットソケットセット |
拡大