品番 : EA617GT-104B
品名 : 1/2"DR/4-19mm/250mm Hexビットソケット
仕様
| 入組数 | 9 | 対辺 | 4・6・8・10・12・14・17・19mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | (1/2”)ラチェットハンドル | 全長:250mm 送り角:6° 重量:601g ギア数:60歯 ロッキング式 左右切替式 |
| 差込角 | 1/2” | ||
| クリップ数が14個あるソケットホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,650 円(税抜)/ 7,315 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0406ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
