品番 : EA617GT-419
品名 : 1/2"DR/19x250mm [INHEX]ビットソケット
仕様
サイズ | 19mm | 全長 | 250mm |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 181 (2025/06/23 00:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0412ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)