詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617GT-208

品名 : 1/2"DR/ 8x100mm [INHEX]ビットソケット

仕様

サイズ 8mm 全長 100mm
差込角 1/2”
追加説明
アイコン
カタログ価格

170 (税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 202

(2025/08/19 21:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0412ページ

代替品

EA617GT-308
バリエーション一覧
EA617GT-204 1/2"DR/ 4x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-206 1/2"DR/ 6x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-208 1/2"DR/ 8x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-210 1/2"DR/10x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-212 1/2"DR/12x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-214 1/2"DR/14x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-217 1/2"DR/17x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-219 1/2"DR/19x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-304 1/2"DR/ 4x150mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-305 1/2"DR/ 5x150mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-308 1/2"DR/ 8x150mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-310 1/2"DR/10x150mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-312 1/2"DR/12x150mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-314 1/2"DR/14x150mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-317 1/2"DR/17x150mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-319 1/2"DR/19x150mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-404 1/2"DR/ 4x250mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-405 1/2"DR/ 5x250mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-406 1/2"DR/ 6x250mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-408 1/2"DR/ 8x250mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-410 1/2"DR/10x250mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-412 1/2"DR/12x250mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-414 1/2"DR/14x250mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-417 1/2"DR/17x250mm [INHEX]ビットソケット
EA617GT-419 1/2"DR/19x250mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top