詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617GT-400

品名 : 1/2"DR/4-19mm/250mm [INHEX]ビットソケットセット

仕様

9個組
差込角 1/2” サイズ 4・5・6・8・10・12・14・17・19mm
全長 250mm
追加説明
カタログ価格

3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 114

(2026/11/05 19:35現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0406ページ
バリエーション一覧
EA617GT-300A 1/2"DR/4-19mm/150mm [INHEX]ビットソケットセット
EA617GT-400 1/2"DR/4-19mm/250mm [INHEX]ビットソケットセット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top