詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617GW-0

品名 : 3/8"DRxMTS-0 モアトルクソケット

仕様

サイズ #0 差込角 3/8”
全長 50mm 材質 スチール
MORTORQ規格ねじ対応ビット
ベルハウジング、内装部品、ドアフレーム、ボディパーツなど、多岐にわたる箇所で使用されている特殊ネジに対応します。
ソケットには熱処理済みの合金鋼を採用し、高い耐久性を実現。
3/8”の差込角で使用可能。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/05 00:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0426ページ
バリエーション一覧
EA617GW-0 3/8"DRxMTS-0 モアトルクソケット
EA617GW-1 3/8"DRxMTS-1 モアトルクソケット
EA617GW-2 3/8"DRxMTS-2 モアトルクソケット
EA617GW-3 3/8"DRxMTS-3 モアトルクソケット
EA617GW-4 3/8"DRxMTS-4 モアトルクソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top