品番 : EA617GW-10
品名 : 3/8"DR [5本組] モアトルクソケット
仕様
| サイズ | #0・#1・#2・#3・#4(5本組) | 差込角 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50mm | 材質 | スチール |
| MORTORQ規格ねじ対応ビット | |||
| ベルハウジング、内装部品、ドアフレーム、ボディパーツなど、多岐にわたる箇所で使用されている特殊ネジに対応します。 | |||
| ソケットには熱処理済みの合金鋼を採用し、高い耐久性を実現。 | |||
| 3/8”の差込角で使用可能。 | |||
| 保管に便利なビニールホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/24 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0426ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
