詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617VA-65

品名 : 1"DRx65mm ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 60-65
差込角 1” 対辺(mm) 65
最大奥行き(t2;mm) 68.5 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 40
重量(g) 1917 ソケット奥内径(d3;mm) 58
差込部外径(d2;mm) 60 ソケット部外径(d1;mm) 87
全長(L;mm) 105
6角タイプ
AS-drive(面接触)タイプのソケット
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

33,300 (税抜)/ 36,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0390ページ
バリエーション一覧
EA617VA-65 1"DRx65mm ソケット
EA617VA-70 1"DRx70mm ソケット
EA617VA-75 1"DRx75mm ソケット
EA617VA-80 1"DRx80mm ソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top