品番 : EA617VG-30
品名 : 3/8"DR/T30x42mm [Torx]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBV10.398/T30 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長 | 42mm |
軸長 | 16mm | サイズ | T30 |
重量 | 31g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 08:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0418ページ |
代替品
|