品番 : EA617VR-2
品名 : 1"DR ラチェットヘッド
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 882 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 送り角 | 10° |
| 重量 | 2kg | ギア数 | 36 |
| 全長(L1;mm) | 185 | ヘッド部幅(b;mm) | 70 |
| ヘッド部厚み(a;mm) | 60 | ||
| 1”DRラチェットヘッド | |||
| EA617VR-4(ハンドル)と併用してお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,000 円(税抜)/ 58,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/03 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA617VR-4 : 1"DRx700mm バーハンドル |
