詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617VR-4

品名 : 1"DRx700mm バーハンドル

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 888
差込角 1” 重量 3337g
ハンドル長(mm) 700 ハンドル径(mm) 28
EA617VR-2、-3、-5用のバーハンドルです。
追加説明
カタログ価格

16,800 (税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/14 11:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0390ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top