品番 : EA617VR-5
品名 : 1"DR スピンナーヘッド
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 884 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 全長 | 195mm |
| 重量 | 1848g | 外径 | 48㎜ |
| 1”DRのフレックスヘッド | |||
| EA617VR-4(ハンドル)と併用してお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA617VR-4 : 1"DRx700mm バーハンドル |
