品番 : EA617VR-6B
品名 : 1"DRx410mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 859/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 外径 | 43mm |
| 全長 | 410mm | 重量 | 1794g |
| 奥まった場所での作業に便利な1”DRのエキステンションバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/03 19:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617VR-6A 1"DRx200mm エクステンションバー |
| EA617VR-6B 1"DRx410mm エクステンションバー |
