品番 : EA617WR-10
品名 : 3/4"DR スライドヘッド
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 556 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | ||
| EA617WR-8(ハンドル)と併用してお使い下さい。 | |||
| 全長(mm) | 61.5 | 外径(mm) | 40 |
| 重量 | 318g | ||
| 3/4”DRのスライドヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA617WR-8 : 510mm (3/4"DR)バーハンドル |
