品番 : EA617WR-8
品名 : 510mm (3/4"DR)バーハンドル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 558 |
|---|---|---|---|
| EA617WR-9、-10、-13用 | |||
| ハンドル長(mm) | 510 | ハンドル径(mm) | 20 |
| 重量 | 1299g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA617WR-9 : 3/4"DR スピンナーヘッド |
| オプション | EA617WR-10 : 3/4"DR スライドヘッド |
| オプション | EA617WR-13 : 3/4"DR ラチェットヘッド |
