品番 : EA617XB-2
品名 : 1/4"DRx 7/32" ソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40AD-7/32 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺 | 7/32” |
全長(L;mm) | 23 | ソケット部外径(d1;mm) | 8.6 |
差込部外径(d2;mm) | 10.7 | ソケット奥内径(d3;mm) | 5 |
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 6 | 最大奥行き(t2;mm) | 15 |
重量 | 9g | ||
手締めに便利なローレット加工 | |||
12角タイプ | |||
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/12 01:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0399ページ |