品番 : EA617XC-4.5
品名 : 1/4"DRx4.5mm ソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40-4.5 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | ||
手締め時に便利なローレット加工 | |||
対辺 | 4.5mm | ||
6角タイプ | |||
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRソケット | |||
ソケット部外径(d1;mm) | 7.3 | 差込部外径(d2;mm) | 10.7 |
ソケット奥内径(d3;mm) | 3.7 | 全長(L;mm) | 23 |
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 4 | 最大奥行き(t2;mm) | 15 |
重量 | 9g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/15 12:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0398ページ |