詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XE-11

品名 : 1/4"DRx 11mm [HPQ]ディープソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 40L-11
差込角 1/4” 対辺(mm) 11
全長(L;mm) 50 ソケット部外径(d1;mm) 15.5
ソケット奥内径(d3;mm) 10 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 10.5
最大奥行き(t2;mm) 41.6 重量 43g
6角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRディープソケット
手締めに便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

4,850 (税抜)/ 5,335 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/14 08:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0384ページ

代替品

EA617XG-11
  • 品番

    EA617XG-11

  • コメント

    同 12ポイント

バリエーション一覧
EA617XE-4 1/4"DRx 4 mm [HPQ]ディープソケット
EA617XE-5 1/4"DRx 5 mm [HPQ]ディープソケット
EA617XE-5.5 1/4"DRx5.5mm [HPQ]ディープソケット
EA617XE-6 1/4"DRx 6 mm [HPQ]ディープソケット
EA617XE-7 1/4"DRx 7 mm [HPQ]ディープソケット
EA617XE-8 1/4"DRx 8 mm [HPQ]ディープソケット
EA617XE-9 1/4"DRx 9 mm [HPQ]ディープソケット
EA617XE-10 1/4"DRx 10mm [HPQ]ディープソケット
EA617XE-11 1/4"DRx 11mm [HPQ]ディープソケット
EA617XE-12 1/4"DRx 12mm [HPQ]ディープソケット
EA617XE-13 1/4"DRx 13mm [HPQ]ディープソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top