品番 : EA617XR-18A
品名 : 1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 415QRLN |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | ギア数 | 80歯 |
| ヘッド部幅 | 22.6㎜ | ヘッド部厚み | 10.7㎜ |
| 全長 | 153mm | 重量 | 96g |
| 左右切替式 | |||
| ロッキング式 | |||
| ワンプッシュの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ | |||
| FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。 | |||
| ネジの無いデザインで紛失の心配がありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617XR-15 1/4"DR/117mm ラチェットハンドル |
| EA617XR-18A 1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA617XR-105 : [EA617XR-15・-18A用] 替パーツセット |
