品番 : EA617XR-19
品名 : 1/4"Hex/117mm 凹ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 415B |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 1/4”(6.35㎜) | 全長 | 117mm |
| ヘッド部厚み | 12mm | ヘッド部幅 | 22mm |
| ギア数 | 22歯 | 重量 | 76g |
| 1/4”HEXビットを装着するラチェットハンドル | |||
| グリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/03 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA617XR-109 : [EA617XR-19、-20用] 替パーツセット |

