品番 : EA617XR-20A
品名 : 1/4"Hex/117mm 凹ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 415SGBN |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 1/4” | ギア数 | 80歯 |
| 送り角 | 4.5° | 全長(mm) | 117 |
| ヘッド部幅(b;mm) | 22.6 | ヘッド部厚み(a;mm) | 10.7 |
| 重量(g) | 85 | ||
| FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。 | |||
| ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。 | |||
| 1/4”Hexビットを装着するラチェットハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/03 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
代替品
![]() |
|

