品番 : EA617YC-11
品名 : 3/8"DRx11mm ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 456-11 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 11 |
| 全長(L;mm) | 27 | ソケット部外径(d1;mm) | 15.6 |
| 差込部外径(d2;mm) | 16.5 | ソケット奥内径(d3;mm) | 10 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 8.5 | 最大奥行き(t2;mm) | 13.7 |
| 重量(g) | 21 | ||
| 6角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
