詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YL

品名 : 3/8"DR/3-10mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
差込角 3/8” 全長 52mm
手締めの際に便利な側面ローレット加工
対辺(mm) 3・4・5・6・7・8・10
7個組
追加説明
カタログ価格

18,400 (税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/05/19 08:04現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0401ページ

代替品

EA618PX
  • 品番

    EA618PX

  • コメント

    仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top