詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YL-101

品名 : 3/8"DR/ 1/8"x52mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 49A-1/8
差込角 3/8” 対辺 1/8”
全長(L1;mm) 52 軸長(L2;mm) 20
ソケット部外径(mm) 17.8 重量(g) 40
頑丈な圧入式の3/8”DRヘックスビットソケット
追加説明
カタログ価格

3,700 (税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/07 06:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0386ページ
バリエーション一覧
EA617YL-101 3/8"DR/ 1/8"x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-101B 3/8"DR/9/64"x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-102 3/8"DR/5/32"x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-103 3/8"DR/3/16"x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-104 3/8"DR/7/32"x52mm [HEX]ビットソケット
EA617YL-105 3/8"DR/ 1/4"x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-106 3/8"DR/5/16"x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-107 3/8"DR/ 3/8"x52mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top