詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YL-8

品名 : 3/8"DR/ 8x52mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 49-8
差込角 3/8” 対辺 8mm
全長(L1;mm) 52 軸長(L2;mm) 20
ソケット部外径(d;mm) 17.8 重量(g) 55
頑丈な圧入式の3/8”DRヘックスビットソケット
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/03 06:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0386ページ
バリエーション一覧
EA617YL-3 3/8"DR/ 3x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-4 3/8"DR/ 4x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-5 3/8"DR/ 5x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-6 3/8"DR/ 6x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-8 3/8"DR/ 8x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-10 3/8"DR/10x52mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top