品番 : EA617YP-221
品名 : 3/8"DRx3/8" スプラインソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 45ASP-12 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 24 | 対辺(インチ) | 3/8 |
| 全長(L;mm) | 26.5 | 差込角 | 3/8” |
| ソケット部外径(d1;mm) | 13.7 | 差込部外径(d2;mm) | 16.5 |
| ソケット中間空洞部内径(d3;mm) | 8.6 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 9 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 15 | ||
| より高品質なHPQシリーズの3/8”DRスプラインソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/17 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617YP-221 3/8"DRx3/8" スプラインソケット |
| EA617YP-222 3/8"DRx7/16" スプラインソケット |
| EA617YP-223 3/8"DRx1/2" スプラインソケット |
