品番 : EA617YP-6
品名 : 3/8"DR/ M6x52mm [XZN]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 49X-M6 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | M6 |
| 全長(L1;mm) | 52 | 軸長(L2;mm) | 20 |
| ソケット部外径(d;mm) | 17.8 | 先端径(mm) | 6.0 |
| 重量(g) | 47 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617YP-5 3/8"DR/ M5x52mm [XZN]ビットソケット |
| EA617YP-6 3/8"DR/ M6x52mm [XZN]ビットソケット |
| EA617YP-8 3/8"DR/ M8x52mm [XZN]ビットソケット |
| EA617YP-10 3/8"DR/M10x52mm [XZN]ビットソケット |
