品番 : EA617YR-1C
品名 : 3/8"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 432 |
|---|---|---|---|
| メス | 3/8” | オス | 1/2” |
| 全長 | 31mm | ソケット部外径 | 17.2㎜ |
| 重量 | 36g | ||
| 側面ローレット加工 | |||
| 1/2”DRのソケット等を3/8”DRラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/03 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617YR-1A 3/8"DRx1/4"DR 凹凸ソケットアダプター |
| EA617YR-1C 3/8"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター |

