品番 : EA617YR-6H
品名 : 3/8"DR/160mm エクステンションバー(ロッキング機能)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 427QR/6 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 160mm |
| ロッキング機能付 | |||
| ソケット等の脱着は黒いボタンを押して、先端のロックを外しつつ行なってください。 | |||
| 外径 | 17㎜ | 重量 | 127g |
| ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ | |||
| 奥まった場所での作業に便利な3/8”DRのエキステンションバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617YR-6G 3/8"DR/ 76mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
| EA617YR-6H 3/8"DR/160mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
| EA617YR-6J 3/8"DR/240mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
