詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YR-8A

品名 : 3/8"DR/ 76mm エクステンションバー[30゚スイベル]

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 427W/3
差込角 3/8” 全長 76mm
ソケット部外径 17㎜ 最大トルク 80Nm
重量 67g
±15°まで角度をつけることができます。
狭い場所で便利な3/8”DR首振りエキステンションバー
※規定の最大トルク以下でご使用ください
追加説明
カタログ価格

4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/18 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0385ページ
バリエーション一覧
EA617YR-8A 3/8"DR/ 76mm エクステンションバー[30゚スイベル]
EA617YR-8C 3/8"DR/125mm エクステンションバー[30゚スイベル]
EA617YR-8D 3/8"DR/160mm エクステンションバー[30゚スイベル]
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top