品番 : EA617ZA-16
品名 : 1/2"DRx16mm ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 50-16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 16 |
| ソケット奥内径(d3;mm) | 15 | ソケット部外径(d1;mm) | 22.4 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 13.5 | 差込部外径(d2;mm) | 23.7 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 19.6 | 重量(g) | 63 |
| 全長(L;mm) | 38 | ||
| 手締めの際に便利な側面ローレット加工 | |||
| 12角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”DRソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/03 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
