品番 : EA617ZL-0
品名 : 1/2"DR/4-14mm [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 4・5・6・8・10・12・14(7個組) | 全長(mm) | 60 |
差込角 | 1/2” | ||
手締めの際に便利な側面ローレット加工 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 16:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0404ページ |
拡大