詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZL-14

品名 : 1/2"DR/14x60mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 54-14
差込角 1/2” 対辺(mm) 14
全長(L1;mm) 60 軸長(L2;mm) 20
ソケット部外径(d;mm) 23.7 重量(g) 135
手締めの際に便利な側面ローレット加工
頑丈な圧入式の1/2”DRヘックスビットソケット
追加説明
カタログ価格

4,110 (税抜)/ 4,521 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/28 20:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0389ページ
バリエーション一覧
EA617ZL-4 1/2"DR/ 4x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-5 1/2"DR/ 5x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-6 1/2"DR/ 6x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-8 1/2"DR/ 8x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-10 1/2"DR/10x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-12 1/2"DR/12x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-14 1/2"DR/14x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-17 1/2"DRx17x60mm [INHEX]ビットソケット
EA617ZL-19 1/2"DR/19x60mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top