品番 : EA617ZL-210
品名 : 1/2"DR/10x140mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 1054/10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 10mm |
| 全長(L1;mm) | 140 | 軸長(L2;mm) | 102 |
| ソケット部外径(d;mm) | 22.7 | 重量(g) | 150 |
| 手締め時に便利な側面ローレット加工 | |||
| 頑丈な圧入式の1/2”DRヘックスビットソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
