品番 : EA617ZR-1C
品名 : 1/2"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプター
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 514 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 44㎜ | 外径 | 25㎜ |
| 重量 | 118g | 凸差込角 | 3/4” |
| 凹差込角 | 1/2” | ||
| 3/4”DRのソケット等を1/2”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター | |||
| 別サイズの差込角にするためのアダプターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617ZR-1A 1/2"DRx3/8"DR 凹凸ソケットアダプター |
| EA617ZR-1C 1/2"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプター |
